Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falschgeldstift,f. alle Währungen,Erkennung Markierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239782
239782
239782
239782
239782
Artikel-Nr.:
     711-239782
Hersteller:
     ratiotec
Herst.-Nr.:
     30064
EAN/GTIN:
     4260114695097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Falschgeldstift
  • für alle Währungen, außer polymere Banknoten
  • Echtheitsprüfung: chemische Zusammensetzung
  • Höhe x Länge x Breite 16 x 135 x 16 mm
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Echtheitsprüfung, Falschgelderkennung, Falschgeldkontrolle, Falschgeld-Prüfgerät, Falschgeld-Stift, Geldscheinprüfer, Prüfgerät, Prüfung

Weitere Informationen:
Marke:
ratiotec
Bürohelfer:
Geldscheinprüfer
Geldscheinprüfertyp:
Falschgeldstift
Währung:
alle, außer polymere Banknoten
Erkennungsmethode:
Markierung
Echtheitsprüfung:
chemische Zusammensetzung
Höhe:
16 mm
Länge:
135 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, banknoten-prüfgerät ratiotec, falschgelddetektor, Echtheitsprüfung, Falschgelderkennung, Falschgeldkontrolle, Falschgeld-Prüfgerät, Falschgeld-Stift, Prüfgerät, Prüfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.