Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbox,HxLxB 310x600x400mm,60l,PP,blau,Wände m. Eingriff,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239895
239895
239895
239895
239895
Artikel-Nr.:
     711-239895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RBAC60
EAN/GTIN:
     4250685126359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Faltbox
  • Höhe x Länge x Breite 310 x 600 x 400 mm
  • Inhalt 60 l
  • Im Euromaß
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wände durchbrochen mit stirnseitiger Eingrifföffnung
  • Boden geschlossen
  • Einfach zu tragen durch Tragegriffe
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Ausgezeichnet mit "Der blaue Engel"

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Faltbox, Lagerbehälter, Behälter aus Kunststoff, Klappkiste, Normbehälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kunststoffbehälter, Falt-Klappbox, Klappbehälter, Faltkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Walther Faltsysteme
Behältertyp:
Faltbox
Euronorm:
ja
Inhalt:
60 l
Höhe:
310 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
ja
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Wand Ausstattung:
stirnseitige Eingrifföffnung
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Stirnseite:
mit Eingrifföffnung
Deckel:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
blau
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
2.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, Stapelbehälter, faltbox blau 60l, falt box, faltbox 60 l, Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Behälter aus Kunststoff, Klappkiste, Normbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Falt-Klappbox, Klappbehälter, Faltkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
5
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 37,14*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 58,31*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
04640022B
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.