Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierhandschuhe,weich,flexibel,Größe 11,L 360mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
239966
239966
Artikel-Nr.:
     711-239966
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-01254-011
EAN/GTIN:
     4052301103283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
Spannungsschutzhandschuh
Elektroisolierhandschuhe
  • für eine Nennspannung bis 1000 V
  • weich und hochflexibel
  • Größe 11
  • Länge 360 mm
  • für Arbeiten unter Spannungen
  • gemäß EN 60903:2003+AC2:2005

Suchbegriffe:
Handschuh, Schutzhandschuh, Schutzkleidung, E-Mobilität

Weitere Informationen:
Bekleidungstyp:
Handschuhe
Handschuhtyp:
Elektroisolierhandschuhe
Norm:
EN 60903:2003+AC2:2005
Größe:
11
Einsatzgebiet:
Arbeiten unter Spannungen
elektrische Spannung:
1000 V
Länge:
360 mm
Farbe:
gelb
Handschuh Eigenschaft:
weich und hochflexibel
Gewicht:
0.32 kg
Weitere Suchbegriffe: Handschuh, Schutzhandschuh, Schutzkleidung, E-Mobilität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 16,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,18*
€ 53,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,48*
€ 52,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,03*
€ 46,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.