Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnbügel,L 2160mm,2x4 Einstellplätze,Nutzung beidseitig,feuerverzinkt,verschraubt,m. Stahlösen,Kunststoffummantelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240195
240195
Artikel-Nr.:
     711-240195
Herst.-Nr.:
     105700177
EAN/GTIN:
     4250366528519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe x Länge x Tiefe 845 x 2160 x 710 mm
  • 2 x 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
  • Bügel mit 540 mm Radabstand
  • Rohrdurchmesser 18 mm
  • Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
  • Mit niedriger Stellbügel
  • Ausgestattet mit Stahlösen als Diebstahlsicherung und Kunststoffummantelung als Anschlagschutz
  • Befestigung mit Bodenmontagewinkel
  • Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Fahrrad-Ständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Radständer, Reihenständer, Standparker, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrradständer, Anlehnparker, Velo-Anlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Velo-Ständer

Weitere Informationen:
Marke:
WSM
Außeneinrichtung:
Fahrradständer
Zweiradständertyp:
Fahrrad-Anlehnbügel
Höhe:
845 mm
Länge:
2160 mm
Tiefe:
710 mm
Reifenbreite:
55 mm
Durchmesser Rohr:
18 mm
Einstellplätze Anzahl:
2 x 4
Nutzung:
beidseitig
Stellbügel Ausführung:
niedrig
Radabstand:
540 mm
Ständer Ausstattung:
Stahlösen, Kunststoffummantelung
Aufstellung/Montage:
Boden
Befestigungsart:
Bodenmontagewinkel
Einstellwinkel:
90 °
Werbefläche:
nein
Material:
Stahlrohr
Material Verarbeitung:
verschraubt
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt
Farbe Ständer:
silber
Ausführung:
platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Anlehnbügel, Anlehnparker, Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel wsm, anlehnbügel, bogenparker zweiseitig, Fahrrad-Ständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Radständer, Reihenständer, Standparker, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Fahrradständer, Velo-Anlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Velo-Ständer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,09*
€ 744,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,13*
€ 752,16*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,56*
€ 757,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,34*
€ 772,67*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 834,87*
€ 918,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,90*
€ 1.093,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,17*
€ 1.091,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,86*
€ 1.061,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,40*
€ 1.033,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,87*
€ 993,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,40*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.