Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett m. Schutzscheibe,f. Regallagerkasten 3-5,3l,Biokunststoff,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
240281
240281
Artikel-Nr.:
     711-240281
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     S-20M BiOX
EAN/GTIN:
     6416763094059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Etiketten Sichtlagerkasten
Etiketten für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastenetiketten
Etikett mit Schutzscheibe
  • für Regallagerkasten 3 - 5,3 l
  • Aus Biokunststoff auf Holzbasis in transparent
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerkasten CO2-neutral, nachhaltiger Lagerbehälter, umweltfreundlicher Lagerkasten, Stapelkasten nachhaltig, Etikett, Etikettenschilder

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Regalkasten
für Behälterhöhe:
82 mm
für Behälterbreite:
300-500 mm
für Behälter:
3-5.3 l
Material:
Biokunststoff
Farbe:
transparent
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.367 kg
Weitere Suchbegriffe: treston schubladenbox transparent, schubladenbox, schubladenbox transparent, Lagerkasten CO2-neutral, nachhaltiger Lagerbehälter, umweltfreundlicher Lagerkasten, Stapelkasten nachhaltig, Etikett, Etikettenschilder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 31,64*
32 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,02*
€ 34,79*
€ 4,95*
ab € 29,62*
€ 40,23*
Frei Haus
ab € 42,14*
€ 56,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,64*
€ 37,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,10*
€ 37,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,99*
€ 33,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 1,52134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.