Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- und Ölbindemittel,Granulat,Palettenware,Vulkangestein,Korngröße 0,3-1,5mm,Aufnahmekapazität 421l/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
242376
242376
242376
Artikel-Nr.:
     711-242376
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     22.00.35
EAN/GTIN:
     4052469000240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Chemikalien- und Ölbindemittel-Granulat
  • zur Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung nach Schadensfällen mit Mineralölprodukten oder anderen Chemikalien auf Straßen, in der Industrie oder Produktion
  • Geeignet für alle gängige flüssigen Industriechemikalien
  • auf öligem Untergrund rutschfest, chemisch neutral und mit hoher Haltefähigkeit der aufgenommenen Flüssigkeit
  • Set als Palettenware
  • aus reinem hochporösem Vulkangestein
  • feine Körnung, Korngröße 0,3 - 1,5 mm
  • Aufnahmekapazität 421 l pro Verpackungseinheit
  • Schüttgewicht 370 g/l
  • Ausgestattet mit wiederverschließbarem Dosierrüssel für den sparsamen und zielgenauen Einsatz
  • als nicht brennbar, nicht selbstentzündlich und nicht explosionsgefährlich eingestuft
  • DEKRA-geprüftes Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel „R“ und BIODIESEL-Eignung, gemäß Arbeitsblätter DWA-A 716-1 und DWA-A 716-9

Suchbegriffe:
Bindemittelgranulat R, Ölbinder, Ölbindemittel, Granulat, Absorbtionsmittel, Chemikalienbindemittel, Bindemittel für Verkehrsflächen, Bindemittelgranulat Typ IIIR, Sorbent

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahmetyp:
Bindemittel
geeignet für (Anwendung):
zur Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung nach Schadensfälle
Medium:
alle gängige flüssigen Industriechemikalien
Gebinde:
Sack
Inhalt:
40 l
Aufnahmekapazität/VE:
421 l
Bindemittel Ausführung:
feine Körnung
Material:
Vulkangestein
Schüttgewicht:
370 g/l
Korngröße:
0.3-1.5 mm
Sorbent Eigenschaft:
chemisch neutral, hohe Haltefähigkeit
Sorbent Ausstattung:
wiederverschließbarer Dosierrüssel
Lieferumfang:
als Palettenware
Brandschutz:
nicht brennbar, nicht selbstentzündlich und nicht explosions
Zertifizierung:
DEKRA geprüft
Gewicht:
565 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel 40 l, ölbindegranulat, öl bindemittel granulat, Bindemittelgranulat R, Ölbinder, Granulat, Absorbtionsmittel, Chemikalienbindemittel, Bindemittel für Verkehrsflächen, Bindemittelgranulat Typ IIIR, Sorbent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 325,87*
€ 392,98*
8 Tage
30
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 657,51*
€ 743,15*
Lager 711
18
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 811,92*
€ 883,30*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 883,30*
€ 1.051,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 871,00*
€ 1.036,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 847,59*
€ 1.008,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 831,70*
€ 989,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 811,92*
€ 966,18
pro Paket
1 Paket enthält 36 Säcke (ab € 22,55334* pro Sack)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.