Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decke,Synthetik,braun,LxB 2000x1400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242415
242415
Artikel-Nr.:
     711-242415
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0570-BR
EAN/GTIN:
     4251824304621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decke
Klinikdecke
Patientendecke
Decke
  • Aus Synthetik in braun
  • Länge x Breite 2000 x 1400 mm
  • Waschbar bis 90 °

Suchbegriffe:
Decke, Klinikdecke, Patientendecke

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Decke
waschbar:
90 °
Länge:
2000 mm
Breite:
1400 mm
Material:
Synthetik
Farbe:
braun
Gewicht:
1.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 51,51*
€ 73,63*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 62,96*
€ 80,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.