Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsrucksack,Cordura,rot,HxLxB 210x450x270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242428
242428
242428
242428
242428
242428
242428
242428
Artikel-Nr.:
     711-242428
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-400-R-FW
EAN/GTIN:
     4251824306793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Rettungsrucksack
  • Rucksack aus Cordura in rot
  • Verschließbar mit Reißverschluss
  • Höhe x Länge x Breite 210 x 450 x 270 mm
  • Ausgestattet mit 2 farbig gekennzeichneten Modultaschen

Suchbegriffe:
Rettungsrucksack, Rettungstasche, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Verbandskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Serie:
ultraRESCUE LITE
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Rettungsrucksack
Füllung:
nach DIN 14142
Spezialfüllung:
Feuerwehr / DIN 14142
Material Tasche/Rucksack:
Cordura
Farbe Tasche/Rucksack:
rot
Höhe:
210 mm
Länge:
450 mm
Breite:
270 mm
Tasche Ausstattung:
2 Modultaschen
Verschluss:
Reißverschluss
Gewicht:
4.9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 123,34*
€ 172,95*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 192,39*
€ 238,10*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.