Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumduft,0,08l,Meeresduft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243107
243107
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-243107
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C633000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Duftspender-Nachfüllungen
Raumduft
  • Inhalt 0,08 l
  • Geruch: Meeresfrische
  • Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß

Suchbegriffe:
Raumduft, Waschraumduft, Luftreiniger, Duftspray

Weitere Informationen:
Marke:
CWS
Serie:
PureLine
Wohnausstattung:
Lufterfrischer
Lufterfrischertyp:
Raumduft
geeignet für (Branche/Bereich):
Waschräume, Toiletten, Umkleiden
Inhalt:
0.08 l
Geruch:
Meeresfrische
Lufterfrischer Eigenschaft:
geruchsneutralisierend
Gewicht:
1 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
128
8
Frei Haus
ab € 14,33875*
€ 20,02875*
8
€ 5,95*
ab € 14,49*
€ 20,24*
3 Tage
3
1
€ 5,00*
ab € 14,33*
€ 22,14*
10 Tage
120
1
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 104,44*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 113,44*
€ 154,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 20,02875*
€ 23,83421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66875*
€ 23,40581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25875*
€ 22,91791
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33875*
€ 17,06311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 160,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
C631000
ab € 14,35*
Ähnlich
CWS
C635000
ab € 14,33875*
Ähnlich
CWS
C632000
ab € 14,36*
Ähnlich
CWS
C634000
ab € 14,33*
Ähnlich
CWS
C630000
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.