Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 130kg,Polyamid-Bereifung,Ø 80mm,Edelstahlgleitlager,Felge Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243202
243202
Artikel-Nr.:
     711-243202
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     080N0N0L0N
EAN/GTIN:
     4260565390008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Einbaurad
  • Traglast 130 kg
  • Mit Polyamid-Bereifung
  • Durchmesser 80 mm
  • Nabe mit Edelstahlgleitlager
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyamid-Bereifung, Polyamid-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
130 kg
Bereifung:
Polyamid
Durchmesser Rad:
80 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Gleitlager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, polyamidrollen, polyamidrad, Rad und Rolle, Polyamid-Bereifung, Polyamid-Rad, Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 6,61*
€ 9,34*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 15,92*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.