Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 200kg,Polyamid-Bereifung,Ø 125mm,Rollenlager,Felge Polyamid,Fadenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243205
243205
Artikel-Nr.:
     711-243205
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     125N0N0R1W
EAN/GTIN:
     4260390226800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Einbaurad
  • Traglast 200 kg
  • Mit Polyamid-Bereifung
  • Durchmesser 125 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Polyamid
  • Felge mit Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyamid-Bereifung, Polyamid-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
200 kg
Bereifung:
Polyamid
Durchmesser Rad:
125 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
ja
Gewicht:
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, polyamidrollen, polyamidrad, Rad und Rolle, Polyamid-Bereifung, Polyamid-Rad, Rad
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 4,25*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 4,29*
2 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 2,87*
€ 4,37*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 3,06*
€ 4,51*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.