Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenloch-Lenkrolle,Tragl. 150kg,Polyamid-Bereifung,Ø 100mm,Schwenklager,Felge Polyamid,Rückenloch 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243224
243224
Artikel-Nr.:
     711-243224
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     HIH36S0100N0N0L0N
EAN/GTIN:
     4260565390930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Rückenloch-Lenkrolle
  • Traglast 150 kg
  • Mit Polyamid-Bereifung
  • Durchmesser 100 mm
  • Nabe mit Schwenklager
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyamid-Bereifung, Rolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
150 kg
Bereifung:
Polyamid
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Rückenloch
Durchmesser Rückenloch:
13 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
0.446 kg
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, lenkrollen 100 mm, fixierbinde, Rad und Rolle, Polyamid-Bereifung, Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 12,40*
€ 18,08*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 24,85*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.