Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Fixierbinde
>
Artikel
Bockrolle,Tragl. 130kg,Ø 80mm,Naben L 40mm,PU-Bereifung,Rollenlager,Felge Polyamid,Fadenschutz,m. Platte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-243233
Hersteller:
Cascoo
Herst.-Nr.:
FBP22W0080N2U6R1W
EAN/GTIN:
4260390222185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Bockrolle
Traglast 130 kg
Durchmesser 80 mm
Naben Länge 40 mm
Mit Polyurethan-Bereifung
Nabe mit Rollenlager
Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
Felge aus Polyamid
Felge mit Fadenschutz
Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
Befestigung mit Platte
Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyurethan-Bereifung, Rolle, Bockrolle
Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
130 kg
Bereifung:
Polyurethan
Durchmesser Rad:
80 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
Befestigungselement:
Platte
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
ja
Länge Nabe:
40 mm
Schraubloch Abstand:
80/77x60 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
0.43 kg
... >
Räder und Rollen
>
Räder und Rollen bis 599 kg Traglast
>
Polyurethan-Bereifung
Weitere Suchbegriffe:
Kohäsiv Binde
,
Kohäsivbinde
,
Kohäsive Verbände
,
Kreppbinde
,
Tischwagen
,
Transportgeräte-Rolle
,
Transportgeräterolle
,
bockrolle polyurethan 80mm
,
transportgeräte rolle
,
transportgeräte-rolle pu
,
Rad und Rolle
,
Polyurethan-Bereifung
,
Rolle
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 8,52*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,60*
Lager 711
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 17,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen