Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,PP,Ø 160mm,Rollenlager,Felge PP,Fadenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243263
243263
Artikel-Nr.:
     711-243263
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     160P0P0R1W
EAN/GTIN:
     4260390220167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
Einbaurad
  • Bereifung Polypropylen
  • Durchmesser 160 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Polypropylen
  • Felge mit Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polypropylen-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Bereifung:
Polypropylen
Durchmesser Rad:
160 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Rollenlager
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
ja
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: pp rolle, Rad und Rolle, Polypropylen-Rad, Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 9,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 15,01*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 18,62*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.