Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 250kg,TPE-Bereifung,Ø 200mm,Kugellager,Naben L 59mm,Felge PP,m. Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243287
243287
Artikel-Nr.:
     711-243287
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     FPP55W0200P2G2B32
EAN/GTIN:
     4260475213459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Fixierbinde
Fixierverband
Bockrolle
  • Traglast 250 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Durchmesser 200 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge 59 mm
  • Felge aus Polypropylen
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Platte
  • Schraubloch Abstand 105x84/76 mm

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Rolle, Bockrolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
250 kg
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Kugellager
Befestigungselement:
Platte
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Länge Nabe:
59 mm
Schraubloch Abstand:
105x84/76 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
1.27 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 15,27*
€ 21,52*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 23,69*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 24,81*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 22,26*
€ 30,39*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.