Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,TPE-Bereifung,Ø 100mm,m. Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243296
243296
Artikel-Nr.:
     711-243296
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     SBP26W0100P2G2B32
EAN/GTIN:
     4260475215460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Lenkrolle
  • Mit TPE-Bereifung
  • Durchmesser 100 mm
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Platte
  • Schraubloch Abstand 80/70x60 mm

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Rolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
100 mm
Befestigungselement:
Platte
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Schraubloch Abstand:
80/70x60 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
0.66 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 6,70*
€ 10,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 15,83*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 19,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.