Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 100kg,Vollgummi-Bereifung,Ø 125mm,Rollenlager,Felge PP,m. Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243314
243314
Artikel-Nr.:
     711-243314
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     FBP32W0125P4R2R0N
EAN/GTIN:
     4260390228057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Bockrolle
  • Traglast 100 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Durchmesser 125 mm
  • Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Polypropylen
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Platte

Suchbegriffe:
Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
100 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
125 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Rollenlager
Befestigungselement:
Platte
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
50 mm
Schraubloch Abstand:
80/77x60 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
0.93 kg
Weitere Suchbegriffe: Kohäsiv Binde, Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde, Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
25
€ 7,90*
ab € 6,28*
€ 9,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 15,80*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 19,77*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.