Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 205kg,Vollgummi-Bereifung,Ø 200mm,Rollenlager,Felge PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243321
243321
Artikel-Nr.:
     711-243321
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     200P4R2R0N
EAN/GTIN:
     4260475212728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rolle
Rad
Rad und Rolle
Vollgummibereifung
Einbaurad
  • Traglast 205 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Durchmesser 200 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Polypropylen
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
205 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Rollenlager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
1.69 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 11,71*
€ 16,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 19,84*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 24,58*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.