Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 70kg,Vollgummi-Bereifung,Ø 80mm,Schwenklager,Felge PP,m. Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243324
243324
Artikel-Nr.:
     711-243324
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     SBP26W0080P4R2R0N
EAN/GTIN:
     4260390222710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Lenkrolle
  • Traglast 70 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Durchmesser 80 mm
  • Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
  • Nabe mit Schwenklager
  • Felge aus Polypropylen
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Platte

Suchbegriffe:
Rolle, Rad, Rad und Rolle, Lenkrolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
70 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
80 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Platte
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
40 mm
Schraubloch Abstand:
80/77x60 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
0.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, lenkrolle 80mm elastik, fixierbinde, lenkrollen gummiräder, Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 5,79*
€ 8,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 14,43*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 17,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.