Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 800kg,Polyamid-Bereifung,Ø 150mm,Doppelkugellager,Felge Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243437
243437
Artikel-Nr.:
     711-243437
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     150Z0Z0D0N
EAN/GTIN:
     4260475218614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Einbaurad
  • Traglast 800 kg
  • Mit Polyamid-Bereifung
  • Durchmesser 150 mm
  • Nabe mit Doppelkugellager
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyamid-Bereifung, Polyamid-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
800 kg
Bereifung:
Polyamid
Durchmesser Rad:
150 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Doppelkugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
0.967 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, polyamidrollen, polyamidrad, Rad und Rolle, Polyamid-Bereifung, Polyamid-Rad, Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 21,81*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 27,47*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.