Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 205kg,Vollgummi-Bereifung,Ø 200mm,Rollenlager,Felge Stahlblechkappen,m. Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243456
243456
Artikel-Nr.:
     711-243456
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     FPP55W0200SWR2R0N
EAN/GTIN:
     4260475213480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Bockrolle
  • Traglast 205 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Durchmesser 200 mm
  • Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Stahlblechkappen
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Platte

Suchbegriffe:
Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
205 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Stahl
Radlager:
Rollenlager
Befestigungselement:
Platte
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
59 mm
Schraubloch Abstand:
105x84/76 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
2.54 kg
Weitere Suchbegriffe: Kohäsiv Binde, Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierverband blau, fixierbinde, bockrollen 200 mm, Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 24,87*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 23,87*
€ 32,38*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.