Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 205kg,Vollgummi-Bereifung,Ø 200mm,Rollenlager,Felge Stahlblechkappen,m. Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243478
243478
Artikel-Nr.:
     711-243478
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     FPP55W0200SWS4R0N
EAN/GTIN:
     4260475213497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrollen 200 mm
Bockrolle
  • Traglast 205 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Durchmesser 200 mm
  • Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Stahlblechkappen
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Platte

Suchbegriffe:
Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
205 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Stahl
Radlager:
Rollenlager
Befestigungselement:
Platte
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
59 mm
Schraubloch Abstand:
105x84/76 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
2.54 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräterolle, Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 13,12*
€ 18,04*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 20,86*
€ 4,95*
ab € 15,79*
€ 21,30*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 27,24*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.