Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 205kg,Vollgummi-Bereifung,Ø 200mm,Schwenklager,Felge Stahlblechkappen,m. Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243492
243492
Artikel-Nr.:
     711-243492
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     SPP58W0200SWS4R0N
EAN/GTIN:
     4260475213916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Lenkrolle
  • Traglast 205 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Durchmesser 200 mm
  • Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
  • Nabe mit Schwenklager
  • Felge aus Stahlblechkappen
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Platte

Suchbegriffe:
Rolle, Rad, Rad und Rolle, Lenkrolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
205 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Stahl
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Platte
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
59 mm
Schraubloch Abstand:
105x84/76 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
3.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, fixierbinde schwarz, transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, Rolle, Rad, Rad und Rolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 24,16*
€ 4,95*
ab € 18,44*
€ 25,70*
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 29,14*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 21,56*
€ 29,77*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.