Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,PP,Ø 50mm,Gleitlager,Naben L 22mm,Felge PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243576
243576
Artikel-Nr.:
     711-243576
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     050P4P4P0N
EAN/GTIN:
     4260565397632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rad und Rolle
Polypropylen-Rad
Rad
Einbaurad
  • Bereifung Polypropylen
  • Durchmesser 50 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Naben Länge 22 mm
  • Felge aus Polypropylen
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polypropylen-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Bereifung:
Polypropylen
Durchmesser Rad:
50 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Gleitlager
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
22 mm
Gewicht:
0.035 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 7,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 10,92*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 13,68*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.