Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenloch-Lenkrolle,PP,Ø 50mm,Schwenklager,Naben L 22mm,Felge PP,Rückenloch 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243579
243579
Artikel-Nr.:
     711-243579
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     HAH19C0050P4P4P0N
EAN/GTIN:
     4260565397595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Rückenloch-Lenkrolle
  • Bereifung Polypropylen
  • Durchmesser 50 mm
  • Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
  • Naben Länge 22 mm
  • Felge aus Polypropylen
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 11 mm

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Lenkrolle, Rolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Bereifung:
Polypropylen
Durchmesser Rad:
50 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Rückenloch
elektrisch leitend:
nein
Durchmesser Rückenloch:
11 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
22 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
0.147 kg
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 50 mm, apparaterolle, Rad und Rolle, Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 7,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 11,29*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 14,07*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.