Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,PP,Ø 75mm,Gleitlager,Naben L 28mm,Felge PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243581
243581
Artikel-Nr.:
     711-243581
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     075P4P4P0N
EAN/GTIN:
     4260565397649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rad und Rolle
Polypropylen-Rad
Rad
Einbaurad
  • Bereifung Polypropylen
  • Durchmesser 75 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Naben Länge 28 mm
  • Felge aus Polypropylen
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polypropylen-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Bereifung:
Polypropylen
Durchmesser Rad:
75 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Gleitlager
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
28 mm
Gewicht:
0.056 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 4,91*
€ 7,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 11,26*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 14,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.