Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 110kg,TPE-Bereifung,Ø 125mm,Kugellager,Felge PP,m. Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243629
243629
Artikel-Nr.:
     711-243629
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     SCPJSPC125P2A2B42
EAN/GTIN:
     4260565397816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Lenkrolle
  • Traglast 110 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Durchmesser 125 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Polypropylen
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Befestigung mit Platte

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Rolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
110 kg
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Kugellager
Befestigungselement:
Platte
Material Gehäuse:
Kunststoff
Feststeller:
ohne
Gewicht:
0.59 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.