Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 300kg,Polyamid-Bereifung,Ø 75mm,Doppelkugellager,Felge Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243671
243671
Artikel-Nr.:
     711-243671
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     075V0Z0D0N
EAN/GTIN:
     4260654033526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Einbaurad
  • Traglast 300 kg
  • Mit Polyamid-Bereifung
  • Durchmesser 75 mm
  • Nabe mit Doppelkugellager
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyamid-Bereifung, Polyamid-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
300 kg
Bereifung:
Polyamid
Durchmesser Rad:
75 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Doppelkugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
35-47 mm
Gewicht:
0.27 kg
Weitere Suchbegriffe: Rad und Rolle, Polyamid-Bereifung, Polyamid-Rad, Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 7,93*
€ 11,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 13,75*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 17,68*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.