Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 500kg,Polyamid-Bereifung,Ø 100mm,Doppelkugellager,Felge Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243673
243673
Artikel-Nr.:
     711-243673
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     100V0Z0D0N
EAN/GTIN:
     4260654033540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Einbaurad
  • Traglast 500 kg
  • Mit Polyamid-Bereifung
  • Durchmesser 100 mm
  • Nabe mit Doppelkugellager
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyamid-Bereifung, Polyamid-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
500 kg
Bereifung:
Polyamid
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Doppelkugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
45-47 mm
Gewicht:
0.43 kg
Weitere Suchbegriffe: Rad und Rolle, Polyamid-Bereifung, Polyamid-Rad, Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 9,15*
€ 12,76*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 15,67*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 14,14*
€ 19,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.