Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer,kompakt,2100-tlg.,abschließbar,HxBxT 140x350x350mm,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243915
243915
Artikel-Nr.:
     711-243915
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-225600
EAN/GTIN:
     8713797069779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Moderationsbox
Kompakter Moderationskoffer
  • Geeignet für Meetings, Brainstroming oder kleinere Projektgruppen
  • Set bestehend aus: 920 Moderationskarten, 18 Marker, 200 Moderationsnadeln, 1 Klebestifte, 1040 Klebepunkte, 1 Clip-Nadelkissen, 1 Bandabroller inkl. 1 Bandrolle, 1 Teleskopzeigestab mit integriertem Kugelschreiber
  • Aufbewahrungsfächer für eine übersichtliche Einteilung
  • abschließbar
  • ergonomischer Tragegriff und verstellbarer Schultergurt
  • Höhe x Breite x Tiefe 140 x 350 x 350 mm
  • aus Aluminium

Suchbegriffe:
Moderationskoffer, Moderationsset, Moderation und Präsentation, Moderationskarte, Moderationszubehör, Moderatorenkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Legamaster
Informationsausstattung:
Moderationskoffer
geeignet für (Anwendung):
Meetings, Brainstroming, kleinere Projektgruppen
Set bestehend aus:
920 Moderationskarten, 18 Marker, 200 Moderationsnadeln, 1 K
Höhe:
140 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Aufbewahrungsfächer
abschließbar:
ja
Griff:
Tragegriff, Schultergurt
Material:
Aluminium
Gewicht:
5.38 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
52
pro Stück
€ 5,87*
ab € 117,95*
€ 147,37*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,16*
€ 162,40*
8 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 133,51*
€ 165,87*
7 Tage
23
pro Stück
€ 4,95*
ab € 134,80*
€ 166,25*
Lager 711
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,36*
€ 196,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.