Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter,Tragl. 500kg,HxLxB 1400x620x1500mm,Nutz H 1190mm,3 Gitterwände,Tür,Dach,Stahl,vzkt.,Drahtgitterplatte,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244030
244030
244030
244030
Artikel-Nr.:
     711-244030
Herst.-Nr.:
     S56201500FC053
EAN/GTIN:
     4260507757678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Rollbehälter
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1400 x 620 x 1500 mm
  • Nutzhöhe 1190 mm
  • Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, Dach
  • abschließbar
  • Gestell aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Plattform aus Drahtgitter
  • 4 Lenkrollen
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Elastik-Bereifung auf Polyamid-Felge

Suchbegriffe:
Rollbehälter, Draht-Kastenwagen, Drahtgitter-Großbehälter, Stahlrohrwagen, Rollwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, Dach
Traglast:
500 kg
Höhe:
1400 mm
Länge:
620 mm
Breite:
1500 mm
Nutzhöhe:
1190 mm
Plattform Konstruktion:
durchbrochen
Material Plattform:
Drahtgitter
Oberfläche Plattform:
galvanisch verzinkt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
galvanisch verzinkt
abschließbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Elastik
Material Felge:
Polyamid
Durchmesser Rad:
125 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Deckel:
ja
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, Rollbehälter, antidiebstahl rollbehälter, Draht-Kastenwagen, Drahtgitter-Großbehälter, Stahlrohrwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,82*
€ 612,78*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,81*
€ 612,80*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,25*
€ 614,01*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 538,19*
€ 616,45*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 645,92*
€ 728,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,07*
€ 866,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,58*
€ 855,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,11*
€ 825,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,80*
€ 803,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,92*
€ 768,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESB Systembau
BWASF6201500C
ab € 81,30*
Zubehör
ESB Systembau
ZD6201500MRKFC
ab € 72,35*
Zubehör
ESB Systembau
S06201500FC053
ab € 214,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.