Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Ionen Akku,f. Treppensteiger elektr.,48 V,2 Ah,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244134
244134
Artikel-Nr.:
     711-244134
Hersteller:
     DM-System
Herst.-Nr.:
     AN-41
EAN/GTIN:
     4260625310519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku
Ladegerät
Aufladbare Batterie
Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger
  • Leistung 48 V, Spannung 2 Ah
  • Aus blau

Suchbegriffe:
Akku, Ladegerät, Aufladbare Batterie

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Treppensteiger
Akkuleistung:
2 Ah
Leistung:
48 V
Farbe:
blau
Gewicht:
2.5 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE30179332
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,87*
€ 440,82*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 374,00*
€ 441,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,39*
€ 471,79*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,66*
€ 487,17*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,24*
€ 525,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,97*
€ 519,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,69*
€ 480,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,38*
€ 470,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,00*
€ 445,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DM-System
CT070BC
ab € 1.651,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.