Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Ionen Akku,f. Treppensteiger elektr.,48 V,5 Ah,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244136
244136
Artikel-Nr.:
     711-244136
Hersteller:
     DM-System
Herst.-Nr.:
     AN-43
EAN/GTIN:
     4260625310533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger
  • Leistung 48 V, Spannung 5 Ah
  • Ausgestattet mit Lade- und Spannungsanzeige
  • Aus blau

Suchbegriffe:
Akku, Ladegerät, Aufladbare Batterie

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Treppensteiger
Akkuleistung:
5 Ah
Leistung:
48 V
Anzeige:
Lade- und Spannungsanzeige
Farbe:
blau
Gewicht:
2 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE30179332
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, akku für werkzeug, Akku, Ladegerät, Aufladbare Batterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 516,76*
€ 595,46*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 567,12*
€ 640,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,84*
€ 762,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,38*
€ 731,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,05*
€ 710,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,74*
€ 691,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,12*
€ 674,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.