Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch,HxBxT 855x625x625mm,Platte Rost/Schamottstein,Platte RAL7016,4-Fuß Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244150
244150
244150
244150
244150
Artikel-Nr.:
     711-244150
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPS01N-0625-001
EAN/GTIN:
     4051152108003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
klw schweisstisch
KLW Lutz Schweißtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 855 x 625 x 625 mm
  • Traglast 1000 kg
  • Platte aus Rost/Schamottstein (geteilt)
  • Platte in RAL7016 Anthrazitgrau
  • 4-Fußgestell aus Stahl

Suchbegriffe:
Schweißertisch, Schweißtisch, Werkbank, Arbeitstisch, Schweisstisch, Schweissertisch

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schweißtisch
Höhe:
855 mm
Breite:
625 mm
Tiefe:
625 mm
Traglast:
1000 kg
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
4-Fußgestell
fahrbar:
nein
Unterbauten:
keine
Material Platte:
Rost/Schamottstein (geteilt)
Farbe Platte:
anthrazitgrau // RAL7016
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
anthrazitgrau // RAL7016
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, Werkbank, Arbeitstisch, Schweisstisch, Schweissertisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,53*
€ 488,83*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,56*
€ 494,14*
€ 4,90*
ab € 418,50*
€ 495,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,57*
€ 526,35*
Lager 711
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 773,56*
€ 866,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,65*
€ 1.031,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,13*
€ 1.010,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,93*
€ 978,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,96*
€ 955,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,56*
€ 920,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.