Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch,HxBxT 855x1500x700mm,Platte Stahl,Platte RAL7016,4-Fuß Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244153
244153
244153
Artikel-Nr.:
     711-244153
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPS04N-1500-001
EAN/GTIN:
     4051152031059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
klw schweisstisch
KLW Lutz Schweißtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 855 x 1500 x 700 mm
  • Traglast 1000 kg
  • Platte aus Stahl
  • Platte in RAL7016 Anthrazitgrau
  • 4-Fußgestell aus Stahl

Suchbegriffe:
Schweißertisch, Schweißtisch, Werkbank, Arbeitstisch, Schweisstisch, Schweissertisch

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schweißtisch
Höhe:
855 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
5 mm
Traglast:
1000 kg
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
4-Fußgestell
fahrbar:
nein
Unterbauten:
1 Ablageboden, 1 Schublade, 1 Schweißdrahtaufnahme
Material Platte:
Stahl
Farbe Platte:
anthrazitgrau // RAL7016
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
anthrazitgrau // RAL7016
Gewicht:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, Werkbank, Arbeitstisch, Schweisstisch, Schweissertisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,52*
€ 725,85*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,81*
€ 816,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,00*
€ 820,47*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,06*
€ 824,17*
Lager 711
17 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.152,02*
€ 1.265,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,95*
€ 1.506,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,22*
€ 1.497,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,41*
€ 1.446,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,82*
€ 1.412,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,02*
€ 1.370,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.