Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,Podest H 500mm,einseitig,2 Stufen,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244208
244208
244208
244208
244208
244208
244208
244208
Artikel-Nr.:
     711-244208
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     810502
EAN/GTIN:
     4009199810502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Plattformleiter
Plattformtreppe
Klapptritt
  • Podest Höhe 500 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,5 m
  • Aufstieg einseitig
  • 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 370 x 230 mm
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Aus Aluminium
  • Rutschhemmende Fußstopfen am Holmende
  • Gewicht 4,8 kg
  • Qualitätssicherung gemäß EN 14183
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Tritt, Klapptreppe, Aluminiumtreppe, Alutritt, Treppe, Klapptritt

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
500 mm
Stufen Anzahl:
2
Stufen-/Sprossentyp:
rutschhemmend profilierte Stufen
Arbeitshöhe:
2.5 m
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Platzsparend zusammenklappbar
fahrbar:
nein
Handlauf:
nein
Tiefe Stufen:
230 mm
Breite Stufen:
370 mm
Leiter Ausstattung:
ohne
Sicherheitsbügel:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußstopfen
Norm:
EN 14183
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, klapptritt 2 stufen, plattformleiter, Tritt, Aluminiumtreppe, Alutritt, Treppe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,82*
€ 91,09*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 88,18*
€ 111,57*
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 91,13*
€ 115,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.