Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,Podest H 750mm,einseitig,3 Stufen,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244210
244210
244210
244210
244210
244210
Artikel-Nr.:
     711-244210
Hersteller:
     KRAUSE-Werk
Herst.-Nr.:
     810519
EAN/GTIN:
     4009199810519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptritt 3 stufen
klapptreppe
Klapptritt
  • Podest Höhe 750 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,75 m
  • Aufstieg einseitig
  • 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 370 x 230 mm
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Aus Aluminium
  • Rutschhemmende Fußstopfen am Holmende
  • Gewicht 7,4 kg
  • Qualitätssicherung gemäß EN 14183
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Tritt, Klapptreppe, Aluminiumtreppe, Alutritt, Treppe, Klapptritt

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
750 mm
Stufen Anzahl:
3
Stufen-/Sprossentyp:
rutschhemmend profilierte Stufen
Arbeitshöhe:
2.75 m
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Platzsparend zusammenklappbar
fahrbar:
nein
Handlauf:
nein
Tiefe Stufen:
230 mm
Breite Stufen:
370 mm
Leiter Ausstattung:
ohne
Sicherheitsbügel:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußstopfen
Norm:
EN 14183
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
7.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Tritt, Aluminiumtreppe, Alutritt, Treppe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,77*
€ 124,44*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 122,43*
€ 153,73*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.