Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,Podest H 950mm,einseitig,4 Stufen,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244212
244212
244212
244212
244212
244212
244212
244212
244212
Artikel-Nr.:
     711-244212
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     810533
EAN/GTIN:
     4009199810533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptritt 4 stufen
klapptreppe
Klapptritt
  • Podest Höhe 950 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,95 m
  • Aufstieg einseitig
  • 4 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 370 x 230 mm
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Aus Aluminium
  • Ausgestattet mit Haltebügel
  • Rutschhemmende Fußstopfen am Holmende
  • Gewicht 11,2 kg
  • Qualitätssicherung gemäß EN 14183
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Tritt, Klapptreppe, Aluminiumtreppe, Alutritt, Treppe, Klapptritt

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
950 mm
Stufen Anzahl:
4
Stufen-/Sprossentyp:
rutschhemmend profilierte Stufen
Arbeitshöhe:
2.95 m
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Platzsparend zusammenklappbar
fahrbar:
nein
Handlauf:
nein
Tiefe Stufen:
230 mm
Breite Stufen:
370 mm
Leiter Ausstattung:
Haltebügel
Sicherheitsbügel:
ja
Unterbau:
Rutschhemmende Fußstopfen
Norm:
EN 14183
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
11.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Tritt, Aluminiumtreppe, Alutritt, Treppe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 177,93*
€ 227,71*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 225,97*
€ 280,06*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,30*
€ 328,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,17*
€ 314,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.