Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Station,Wandmontage,Erste-Hilfe-Koffer,Pflasterspender,Augenspülstation,Önorm Z 1020 Typ 1,HxBxT 500x600x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244348
244348
Artikel-Nr.:
     711-244348
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     EH-ST5-021
EAN/GTIN:
     4251138219819
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Erste-Hilfe-Station
  • Zur Wandmontage
  • Geeignet für Werkstätten
  • Set bestehend aus: Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender und Augenspülstation in Wandbox
  • Füllung: nach Önorm Z 1020 Typ 1
  • Pflasterspender gefüllt mit 45 wasserabweisenden und 45 textilen Pflastern
  • 2 x 500 ml Kochsalzlösung
  • Augenspülstation mit Spiegel und Kennzeichnung
  • Höhe x Breite x Tiefe 500 x 600 x 150 mm
  • 3 Jahre haltbar
  • nach DIN EN 15154-4:2009
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Sanitätskoffer, Verbandskasten, Verbandskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Erste-Hilfe-Station
geeignet für (Branche/Bereich):
Werkstätten
Set bestehend aus:
Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender, Augenspülstation
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Füllung:
nach Önorm Z 1020 Typ 1
Pflasterspender Füllung:
45 wasserabweisende/45 textile Pflaster
Dusche Ausführung:
Spiegel, Kennzeichnung
Lösungstyp:
Kochsalzlösung
Flaschen Anzahl:
2 Stück
Inhalt:
500 ml
Höhe:
500 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
150 mm
Haltbarkeit:
3 Jahre
Norm:
DIN EN 15154-4:2009
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
5.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank gefüllt, erste-hilfe-schrank, b-safety erste-hilfe-station, Erste Hilfe Kasten, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Sanitätskoffer, Verbandskasten, Verbandskoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 156,08*
€ 189,07*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 196,01*
€ 235,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.