Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschutzschrank,f. Staub/Schmutz,HxBxT 355x265x100mm,Augenspülflaschen,2x 500ml Natriumchloridlösung,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244361
244361
Artikel-Nr.:
     711-244361
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR324095
EAN/GTIN:
     4251138208943
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenschutzschrank
  • Geeignet für Werkstätten
  • Höhe x Breite x Tiefe 355 x 265 x 100 mm
  • Flügeltür mit Piktogramm
  • Ausstattung: Augenspülflaschen
  • 2 x 500 ml Natriumchloridlösung
  • Ergonomische Augenschalen für effektiven Flüssigkeitsstrom
  • Konstruktion aus Edelstahl V4A
  • 3 Jahre haltbar
  • Lieferumfang: inklusive Wandhalterung
  • Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe, Augendusche, Augenschutz-Schrank, Augenspülflasche, Augenspülkoffer, Augenspülstation, Augenspülung, Augenspülschrank

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Augenschutzschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
Werkstätten
Höhe:
355 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
100 mm
Material:
Edelstahl
Schrank Ausstattung:
Augenspülflaschen
Flaschen Anzahl:
2 Stück
Inhalt:
500 ml
Lösungstyp:
Natriumchloridlösung
Dusche Ausführung:
Ergonomische Augenschalen für effektiven Flüssigkeitsstrom
abschließbar:
nein
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausstattung:
Piktogramm
Haltbarkeit:
3 Jahre
Lieferumfang:
inklusive Wandhalterung
Norm:
DIN EN 15154-4:2009
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, augenschutz-schrank breuell, augenschutz schrank, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe, Augendusche, Augenspülkoffer, Augenspülschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 117,80*
€ 145,08*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 272,27*
€ 326,45*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,32*
€ 369,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.