Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschutzschrank,f. Säure/Lauge,HxBxT 355x265x100mm,Augenspülflaschen,2x 200 / 500ml Phosphatpuffer-/Natriumchloridlösung,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244363
244363
Artikel-Nr.:
     711-244363
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR324495
EAN/GTIN:
     4251138208950
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenschutzschrank
  • Geeignet für Bereiche, in denen eine Gefährdung durch Säuren, Laugen oder Fremdkörper besteht
  • Höhe x Breite x Tiefe 355 x 265 x 100 mm
  • Flügeltür mit Piktogramm
  • Ausstattung: Augenspülflaschen
  • 2 x 200 / 500 ml Phosphatpuffer-/Natriumchloridlösung
  • Spezieller Sprühkopf
  • Konstruktion aus Edelstahl V4A
  • 3 Jahre haltbar
  • Lieferumfang: inklusive Wandhalterung
  • Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe, Augendusche, Augenschutz-Schrank, Augenspülflasche, Augenspülkoffer, Augenspülstation, Augenspülung

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Augenschutzschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
säure-/laugenhaltige Arbeitsbereiche
Höhe:
355 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
100 mm
Material:
Edelstahl
Schrank Ausstattung:
Augenspülflaschen
Flaschen Anzahl:
2 Stück
Inhalt:
200-500 ml
Lösungstyp:
Phosphatpuffer-/Natriumchloridlösung
Dusche Ausführung:
Spezieller Sprühkopf
abschließbar:
nein
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausstattung:
Piktogramm
Haltbarkeit:
3 Jahre
Lieferumfang:
inklusive Wandhalterung
Norm:
DIN EN 15154-4:2009
Gewicht:
3.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 120,14*
€ 146,13*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 273,13*
€ 325,76*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,51*
€ 384,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,63*
€ 368,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,26*
€ 360,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 273,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.