Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 887 TX T30 Schraubendreherbit 5/16" Innen-TX T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
246398
246398
246398
246398
246398
246398
Artikel-Nr.:
     711-246398
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6571150
EAN/GTIN:
     4010886657119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz, TORQ-SET-Schraubendrehereinsatz, Bit (Schlitz), Doppelklinge, Inbusbit Torx, Kreuzbit, Schraubbit, Bit für Torxschrauben, Bit für Inbusschrauben, Torxinbusbit, Bit (Sechsrund), Inbusschraubenbit, Bit (Torx), Torxschraubbit, Bit (Schlagschrauber), Bit für Innenvierkantschrauben, Bit für Antidiebstahlschraube, Bit (Werkzeug), Inbusbit, Bit für Innensechsrundschrauben, Bit für Schlitzschrauben, Doppel-Schraubendrehereinsatz, Innenvierkantbit, Innenvierkant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, Bit für Kreuzschlitzschrauben, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Schlitzschraubenbit, Schlitz-Schraubendrehereinsatz, Schraubendreherbit, Bit, Spanner-Schraubendrehereinsatz, Bit (Innensechskant), Dreiflügel-Schraubendrehereinsatz, Pozidrivbit, Torxbit, Bit für Innensechskantschrauben, XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, Schraubendreher-Bits, XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, Bit (Kreuzschlitz), Innensechskantbit, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzschlitzschraubenbit

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
9 mm
Schlüsselweite Torx [mm]:
5.52 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
5/16 Zoll
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Oberfläche:
brüniert
Abtriebsgröße TX (innen):
T30
Gesamthöhe [mm]:
8 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.012 kg
Norm:
DIN ISO 1173
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Antriebssechskant [metrisch]:
8 mm
Material:
Vanadium-Stahl
Gesamtlänge [mm]:
35 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Bit (Vielzahn), Bit Vielzahn, Bit XZN, Vielzahn-Bit, XZN-Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit vielzahn 5/16, bit (torq-set®), Schraubendrehereinsatz, TORQ-SET-Schraubendrehereinsatz, Bit (Schlitz), Doppelklinge, Inbusbit Torx, Kreuzbit, Schraubbit, Bit für Torxschrauben, Bit für Inbusschrauben, Torxinbusbit, Bit (Sechsrund), Inbusschraubenbit, Bit (Torx), Torxschraubbit, Bit (Schlagschrauber), Bit für Innenvierkantschrauben, Bit für Antidiebstahlschraube, Bit (Werkzeug), Inbusbit, Bit für Innensechsrundschrauben, Bit für Schlitzschrauben, Doppel-Schraubendrehereinsatz, Innenvierkantbit, Innenvierkant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, Bit für Kreuzschlitzschrauben, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Schlitzschraubenbit, Schlitz-Schraubendrehereinsatz, Schraubendreherbit, Bit, Spanner-Schraubendrehereinsatz, Bit (Innensechskant), Dreiflügel-Schraubendrehereinsatz, Pozidrivbit, Torxbit, Bit für Innensechskantschrauben, XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, Schraubendreher-Bits, XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, Bit (Kreuzschlitz), Innensechskantbit, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzschlitzschraubenbit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.