Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R49005023 Steckschlüssel-Satz 1/4" 6-13mm +Bits 23-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246483
246483
246483
246483
246483
246483
Artikel-Nr.:
     711-246483
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3300026
EAN/GTIN:
     4060833000260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Drehmoment-Schlüssel
Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Bithalter mit Magnet 1/4", maschinenbetätigt, Ausführung nach DIN 7427, Antriebsadapter 1/4", zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen, Bit-Knarre, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, feinverzahnt, ovaler Kopf, Innensechskant für direkte Aufnahme von Bits nach DIN 3126 - D 6,3, mit Haltefeder, robuste Ganzstahl-Ausführung, Bit: Innen-6-kant, Schlitz, PH, PZ, TX, Für handbetätigte Schraubfälle, Stabile Kunststoffbox mit Gürtelclip, Transparenter Deckel mit Klemmverschluß, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt

Suchbegriffe:
Bit-Knarren-Set, Bit-Sortiment, Bit-Knarren-Satz, Bit (Sortiment), Steckschlüsselsatz (Metallkasten, Bit-Knarre Satz, Bit, Bit-Set, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bitset, Knarrenkasten, Schrauberkklingen-Satz, Bitsortiment, kombi.), Universalwerkzeug-Kits, Bitsatz, Bit-Satz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
69 mm
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
nein
1000 V isoliert:
nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.38 kg
Gesamthöhe [mm]:
43 mm
Inhaltsangabe (Stückliste):
Einsatz Sechskant 6 7 8 10 11 12 13|Bits 1/4":|Innensechskan
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
23
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 30,28*
€ 38,12*
3 Tage
1932
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,47*
€ 38,22*
3 Tage
1932
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,49*
€ 38,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,60*
€ 38,84*
Lager 711
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,48*
€ 56,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.