Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED R62551419 Schraubendraubereinsatz 1/2" 14mm Länge 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
248049
248049
248049
248049
248049
248049
248049
Artikel-Nr.:
     711-248049
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3300383
EAN/GTIN:
     4060833003834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz
Bit (Schlitz)
Bit (Innensechskant)
Nuss für Steckschlüssel
Mit eingepresstem, phosphatiertem Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl

Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz, Bit (Schlitz), Bit (Innensechskant), Nuss für Steckschlüssel, Innensechskantnuss, Innensechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Bit (Torx), Nuss, Bit (Schlagschrauber), Schraubendreher, Bit (Kreuzschlitz), Bit (Werkzeug), Inbus-Nussschlüssel, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
24 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
24 mm
Spitzenlänge:
62 mm
1000 V isoliert:
nein
Sicherung:
Kugelfangrille
Netto-Gewicht [kg]:
0.22 kg
VDE zertifiziert:
nein
Gesamthöhe [mm]:
24 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
14 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12.5 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm:
DIN 3120 - C 12,5|DIN 7422|ISO 1174
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 6,67*
€ 9,28*
7 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 9,73*
1
€ 4,00*
ab € 6,79*
€ 9,77*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,18*
€ 10,80*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 23,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.