Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Schutzfolie,LxB 1500x1500mm,LDPE,Stärke 25 µm,schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
253596
253596
253596
253596
Artikel-Nr.:
     711-253596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CRR1525N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paletten-Abdeckblatt
Paletten-Abdeckfolie
Paletten-Schutzfolie
Palettenabdeckblatt
Paletten-Schutzfolie
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm
  • Länge x Breite 1500 x 1500 mm
  • Rollenkern 75 mm
  • Aus 25 µm starkem LDPE
  • In schwarz
  • mit Perforation
  • 470 Folien je Rolle

Suchbegriffe:
Folie, Folie zum Abdecken, Palette-Abdeckblätter, Palette-Abdeckung, Palettenschutzfolie, Paletten-Schutzfolie, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Paletten-Schutzfolie
Material:
LDPE
für Palettenmaße:
800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
1500 mm
Materialstärke:
25 µm
Durchmesser Rollenkern:
75 mm
Verpackung Ausführung:
perforiert
Folien je Rolle:
470 Stück
Farbe:
schwarz
Gewicht:
23.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenabdeckfolie, paletten-abdeckblatt, Folie, Folie zum Abdecken, Palette-Abdeckblätter, Palette-Abdeckung, Palettenschutzfolie, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,07*
  
Preis gilt ab 20 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 108,99*
€ 129,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 100,26*
€ 119,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 98,84*
€ 117,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 97,07*
€ 115,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.