Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Schutzfolie,gebündelt,LxB 1500x1500mm,LDPE,Stärke 25 µm,transparent


Menge:  Box  
Produktinformationen
253674
253674
Artikel-Nr.:
     711-253674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CLR1525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paletten-Abdeckblatt
Paletten-Abdeckfolie
Paletten-Schutzfolie
Palettenabdeckblatt
Gebündelte Paletten-Schutzfolie
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm
  • Länge x Breite 1500 x 1500 mm
  • Aus 25 µm starkem LDPE
  • In transparent
  • mit Perforation

Suchbegriffe:
Folie, Folie zum Abdecken, Palette-Abdeckblätter, Palette-Abdeckung, Palettenschutzfolie, Paletten-Schutzfolie, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Paletten-Schutzfolie
Material:
LDPE
für Palettenmaße:
800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
1500 mm
Materialstärke:
25 µm
Verpackung Ausführung:
perforiert
Farbe:
transparent
Gewicht:
10.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenabdeckfolie, paletten-abdeckblatt, Folie, Folie zum Abdecken, Palette-Abdeckblätter, Palette-Abdeckung, Palettenschutzfolie, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 50 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,20425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 50,53*
€ 60,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 43,94*
€ 52,29
pro Box
ab 10 Boxen
€ 42,56*
€ 50,65
pro Box
ab 20 Boxen
€ 41,96*
€ 49,93
pro Box
ab 50 Boxen
€ 40,85*
€ 48,61
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.