Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laseretikett,LxB 99,1x139mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
253795
253795
Artikel-Nr.:
     711-253795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ES139A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
Laseretikett
  • Geeignet für Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
  • Länge x Breite 99,1 x 139 mm
  • Schnittgestanzt
  • Kantenform abgerundet
  • Grammatur 141 g/m²
  • Rückseite selbstklebend

Suchbegriffe:
Adressetikett, Aufkleber, Etikett, Laseretikett, Selbstklebeetikett

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Adresskennzeichnung
Adresskennzeichnung:
Etikett
Etikettentyp:
Laseretikett
Länge:
99.1 mm
Breite:
139 mm
Etiketten Anzahl (je Blatt):
4 Stück
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Druckereignung:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Grammatur:
141 g/m²
Etikett Ausführung:
Schnittgestanzt
Form:
abgerundet
Gewicht:
1.9 kg
Weitere Suchbegriffe: kopier etiketten, Adressetikett, Aufkleber, Etikett, Laseretikett, Selbstklebeetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 100 Boxen
1 Box enthält 800 Stück (ab € 0,01954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,07*
€ 23,88
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Box
ab 50 Boxen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Box
ab 100 Boxen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.