Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobeutel,PE-Schaum,silber,LxB innen 250x180mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
253856
253856
253856
253856
253856
253856
Artikel-Nr.:
     711-253856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermobeutel
Thermobeutel
  • Geeignet für temperatursensible Waren wie z. B. Medikamente oder Impfstoffe
  • Aus Polyethylenschaum mit Außendecke aus metallisierter PET-Folie in silber
  • Länge x Breite innen 250 x 180 mm
  • Wirkt blickdicht und isolierend
  • Verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Beutel, Isolierbeutel, Isolierbox, Versandbeutel, Haftklebebeutel

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Thermobeutel
Material:
Polyethylenschaum
Material Beschichtung:
metallisierte PET-Folie
Innenlänge:
250 mm
Breite innen:
180 mm
geeignet für (Produkt/Material):
temperatursensible Waren wie z. B. Medikamente oder Impfstof
Verschluss:
Haftklebung
Folie Eigenschaft:
blickdicht, isolierend
antistatisch:
nein
Farbe:
silber
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Beutel, Isolierbeutel, Isolierbox, Versandbeutel, Haftklebebeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,4604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 60,82*
€ 72,38
pro Box
ab 2 Boxen
€ 59,24*
€ 70,50
pro Box
ab 5 Boxen
€ 57,41*
€ 68,32
pro Box
ab 10 Boxen
€ 54,90*
€ 65,33
pro Box
ab 20 Boxen
€ 52,21*
€ 62,13
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 46,04*
€ 54,79
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.