Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,60 µm,HxB innen 120x80mm,m. Antirutschstreifen


Menge:  Box  
Produktinformationen
253991
253991
Artikel-Nr.:
     711-253991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RGP03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
Druckverschlussbeutel
  • Geeignet für lose Teile
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 60 µm
  • Höhe x Breite innen 120 x 80 mm
  • Erhöhte Stabilität durch seitliche Schweißnähte
  • Ausgestattet mit Antirutschstreifen
  • Verschließbar mit Druckverschluss

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
recycelbar:
ja
Materialstärke:
60 µm
Innenhöhe:
120 mm
Breite innen:
80 mm
geeignet für (Produkt/Material):
lose Teile
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Druckverschluss
antistatisch:
nein
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
seitliche Schweißnähte
Beutel Ausstattung:
Antirutschstreifen
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
transparent
Gewicht:
1.75 kg
Weitere Suchbegriffe: LDPE-Beutel, PE-Beutel, alle antirutschbänder transparent, alle antirutschbänder, druckverschlussbeutel 120mmx170mm, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,01556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,99*
€ 26,17
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.