Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,60 µm,HxB innen 170x110mm,m. Antirutschstreifen


Menge:  Box  
Produktinformationen
254003
254003
Artikel-Nr.:
     711-254003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RGP64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
Druckverschlussbeutel
  • Geeignet für lose Teile
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 60 µm
  • Höhe x Breite innen 170 x 110 mm
  • Erhöhte Stabilität durch seitliche Schweißnähte
  • Ausgestattet mit Antirutschstreifen
  • Verschließbar mit Druckverschluss

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
recycelbar:
ja
Materialstärke:
60 µm
Innenhöhe:
170 mm
Breite innen:
110 mm
geeignet für (Produkt/Material):
lose Teile
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Druckverschluss
antistatisch:
nein
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
seitliche Schweißnähte
Beutel Ausstattung:
Antirutschstreifen
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
transparent
Gewicht:
3.15 kg
Weitere Suchbegriffe: LDPE-Beutel, PE-Beutel, alle antirutschbänder transparent, alle antirutschbänder, druckverschlussbeutel 60 my, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,03254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 43,68*
€ 51,98
pro Box
ab 2 Boxen
€ 43,25*
€ 51,47
pro Box
ab 5 Boxen
€ 41,58*
€ 49,48
pro Box
ab 10 Boxen
€ 40,92*
€ 48,69
pro Box
ab 20 Boxen
€ 39,45*
€ 46,95
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 32,54*
€ 38,72
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.